- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ガーデンフェンス・連杭
- フェンス 差し込みのおすすめ人気ランキング
フェンス 差し込みのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新140件の「フェンス 差し込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「犬 フェンス 屋外」、「取り外しフェンス」、「アルミ 組み立て フェンス」などの商品も取り扱っております。
落ち着きのあるブラウン色で外観を損なわない。
縦・横パイプとも樹脂コーティングのため丈夫で長持ち。
専用連結部品付。工具を使わず簡単連結(複数購入時)。
用途隣家との境や玄関回りなどの人目が気になる場所に縦パイプを土に差し込むだけ
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、EPDM、ポリプロピレン、ナイロン、ABS
太さ(mm)
【縦パイプ】Φ32.8(樹脂コーティング)、【横パイプ】78×28.8(角パイプ・樹脂コーティング)
庭とアプローチを仕切るエッジングや花壇の縁取りに・・・簡単に連結でき、厚みがあるので丈夫です。
用途園芸その他。
材質
ポリプロピレン
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)
30
サービス分類
オーダー・加工
質量(kg)
約3
厚さ(mm)
約45
長さ(mm)
(脚部)200(装着時)
その他
プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。
寸法(mm)
1200×1000×45
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色
ダークブラウン
アルミ製なのできれいで長持ち。植栽に馴染むブラウン色です。
用途盛り土の花壇づくりに。
色
ブラウン
高さ(mm)
約320
厚さ(mm)
約25
材質
アルミニウム
差込深さ(mm)
約150
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質
SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)
1910
地面差込み型、DIYで設置可能な仕切り用フェンス。アプローチと庭、庭の境界線などに。単体使用はもちろん、専用の結合パーツ(TN-1016/別売り)を使用し組み合わせてもお使いいただけます。サビや腐食に強い溶融亜鉛メッキ加工で長く綺麗に使える。
用途フェンス、仕切りとして。お庭/エクステリア/家庭菜園/園芸用品/ガーデニンググッズ/DIY/ガーデニングフェンス/ラティス/間仕切り/パーテーション/パーテション/パーティション/パーティーション/ゲート/プライベート/簡単設置/工事不要/植物/土/ゆらぎ/インテリア/ディスプレイ
材質
鉄、溶融亜鉛めっき
Φ48.6パイプを固定させるためのベース金具になります。
パイプを差し込みナットをインパクトで締めることで固定されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×100
質量(g)
約800
材質
メッキ
色
シルバー
1個
¥2,498
税込¥2,748
13日以内出荷
出入りがスムーズに
セット内容
ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い
約5×20cm
軽量で簡単に設置できます。
落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。
安心・安全の日本製です。
用途花壇・通路の仕切り
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(g)
610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×20×360
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
控えの無いフェンスバリケードを施工することができます。
フェンスバリケードの差込口が2つ付いており、地面に接するようにくい丸に取付けます。
適合パイプ径(Φmm)
48.6
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
お庭の雰囲気に合わせて、カラー(ホワイトまたはブラック)を選ぶことができ、
フェンスを手軽に楽しむことができます。
ハンマーで打ち込むだけのかんたん設置!
幅(cm)
65
高さ(cm)
90
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、ポリエチレン、スチール
セット内容
パイプ(片側ギボシ付)×3本、パイプ(片側平キャップ付)×2本、バー×2本
材質
STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)
(埋込)145
規格寸法(mm)
□40×25×1.0
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質
SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
地面に挿すだけ!モダンで優雅なワンランク上の庭づくり。。シンプルで無駄を省き、使いやすさを追求した格子のフェンスは、。洗練されたスタイリッシュさも、クラシカルで優美な雰囲気も感じられます。。シンプルモダン、イングリッシュガーデン、フレンチ、ナチュラルetc...、。どんなテイストの空間も引き立てて、場所を問わず活躍します。。見通しのいいアイアンフェンスは、お庭の開放感を維持できるうえに、。木製のものより経年劣化が少ないのがポイント。。スリムタイプはトレリスとして使うこともでき、プランターの背面に立てて、薔薇を誘引すると素敵です。。狭いベランダや玄関前でも窮屈にならず、クリスマスイルミネーションや、。ハロウインデコレーションなど、家族のイベントを盛り上げます。
用途地面に刺すだけ簡単設置。 ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ラティス アイアン 簡易 柵 目隠し トレリス 庭 つるバラ 誘引 屋外 おしゃれ 約幅90cm
色
ブラック
材質
スチール
仕上
粉体塗装
組立時間
2人で20分
簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立
材質
アルミ
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)
13
あっという間に理想のお庭に大変身。地面に差込むだけの簡単木製フェンスで可愛い花壇を手軽にアレンジ。お隣との境界づくりに。外からの目隠しやオシャレなお庭に。地面に挿すだけなので、手軽に設置できます。。理想のお庭に合わせたアレンジを。木目と自然な風合いが魅力のウッドフェンス。お隣との目隠しやガーデンの背景にもしっくりとなじみます。。差し込むだけで手軽にお庭づくりを。工務店に設計施工をお願いすると高くつくし、自分で一からDIYするとなかなかうまくいかない…。そんな悩みも解決!スティックフェンス「ボーダー」を使うと簡単にお庭を大変身することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フェンス1枚/約800×約25×約450
質量(kg)
1枚/0.8
材質
天然木杉材
仕上
ステイン塗装